Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5110408 FA MIGNON SX - 5 MCR - RE5110408

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5110408 FA MIGNON SX - 5 MCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sieb

  • Filterart - Wasserfilter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Maschenweite Filterelement - 0.005 mm

  • Länge - 122 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021647038869

Artikelnummer

AT1RE5110408

Herstellernummer

RE5110408

Hersteller

AT1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sieb

Filterart:

Wasserfilter

Werkstoff:

Kunststoff

Maschenweite Filterelement:

0.005 mm

Länge:

122 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

122 mm

Durchmesser:

45 mm

FA SX Setto filtrante in filo avvolto, per filtrazione in profondità. Serie di cartucce filtranti prodotte con filo di polipropilene puro avvolto su un nucleo centrale rinforzato in polipropilene, che ne garantisce la stabilità. Disponibili in diversi livelli di filtrazione nominale, altezze, diametri e configurazioni. Utilizzate per rimuovere sabbia, ruggine e altri sedimenti in sospensione, per tutte le applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale. Le cartucce FA SX di Atlas Filtri Italia vengono prodotte con filato di polipropilene uniforme, omogeneo e tenace, quindi particolarmente resistente alla torsione; questo consente di realizzare cartucce estremamente compatte, ottenendo, rispetto allo standard in commercio, un aumento considerevole della superficie filtrante e un conseguente incremento della durata media della cartuccia stessa. Queste cartucce sono adatte a molte applicazioni industriali grazie alla loro ampia compatibilità chimica-fisica e all’impiego con acqua o altri liquidi in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.