ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050500 DOSAPLUS 5 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/4 Zoll
Wasserdruck - 8...8 bar
Max. Wassertemperatur - 45 °C
Höhe - 208 mm
Länge - 164 mm
Packung
1 ST
EAN
8021647151179
Artikelnummer
AT1RE4050500
Herstellernummer
RE4050500
Hersteller
AT1
Anschlussmaß:
3/4 Zoll
Wasserdruck:
8...8 bar
Max. Wassertemperatur:
45 °C
Höhe:
208 mm
Länge:
164 mm
Breite:
164 mm
Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà di modelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.


