Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050213 DOSAPLUS 3 DG CON BY PASS

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050213 DOSAPLUS 3 DG CON BY PASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Wasserdruck - 8...8 bar

  • Max. Wassertemperatur - 45 °C

  • Mit Bypass - ja

  • Höhe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021647088925

Artikelnummer

AT1RE4050213

Herstellernummer

RE4050213

Hersteller

AT1

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Wasserdruck:

8...8 bar

Max. Wassertemperatur:

45 °C

Mit Bypass:

ja

Höhe:

150 mm

Länge:

112 mm

Breite:

65 mm

DOSAPLUS 3 DG con by-pass. Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà dimodelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.