ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050212 DOSAPLUS 2 3P DG - RE4050212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Wasserdruck - 8...8 bar
Max. Wassertemperatur - 45 °C
Höhe - 150 mm
Länge - 126 mm
Packung
1 ST
EAN
8021647088918
Artikelnummer
AT1RE4050212
Herstellernummer
RE4050212
Hersteller
AT1
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Wasserdruck:
8...8 bar
Max. Wassertemperatur:
45 °C
Höhe:
150 mm
Länge:
126 mm
Breite:
65 mm
DOSAPLUS 2 3P DG con vite di regolazione del dosaggio. Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà di modelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.


