Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050211 DOSAPLUS 1 2P DG - RE4050211

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE4050211 DOSAPLUS 1 2P DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Wasserdruck - 8...8 bar

  • Max. Wassertemperatur - 45 °C

  • Höhe - 150 mm

  • Länge - 112 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056300926658

Artikelnummer

AT1RE4050211

Herstellernummer

RE4050211

Hersteller

AT1

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Wasserdruck:

8...8 bar

Max. Wassertemperatur:

45 °C

Höhe:

150 mm

Länge:

112 mm

Breite:

65 mm

DOSAPLUS 1 2P DG con vite di regolazione del dosaggio. Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà di modelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.