Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000607 HYDRA DS MO 1 RAH - 90 MCR - RA6000607

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000607 HYDRA DS MO 1 RAH - 90 MCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Polypropylen (PP)

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Mit Manometer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021647150868

Artikelnummer

AT1RA6000607

Herstellernummer

RA6000607

Hersteller

AT1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mit Manometer:

nein

Filterelement wechselbar:

ja

Gewindeanschlussmaß Zapfhahn:

1 Zoll

Gewindeanschluss Zapfhahn:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Maschenweite Filterelement:

90...90 µm

Filtergefäß Edelstahl:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

45 °C

Automatischer Schmutzablauf:

nein

Filtri autopulenti a singolo stadio con contro-lavaggio con attacchi orientabili, contenitori con filettature in ottone tipo BSPP. Le operazioni di pulizia sono semplici e alla portata di tutti: possono avvenire manualmente aprendo la valvola di scarico posta sul fondo del filtro, oppure automaticamente grazie all'apposito kit auto. L'efficienza del processo è garantita dal sistema di scarico progettato per bloccare il reflusso dell'acqua espulsa. SPECIFICHE TECNICHE HYDRA: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Testa: polipropilene rinforzato. • Bicchiere: PET. • O-ring: EPDM. • Valvola sfiato: corpo polipropilene, O-ring EPDM. • MP: Gruppo di attacco rotazionale in plastica: nylon rinforzato • MO: Gruppo di attacco rotazionale in ottone:ottone CW 614 N • Guarnizioni piane: NBR. • Valvola a sfera: ottone CW 617 N nichelato esternamente. • Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.