ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA6000602 HYDRA DS MP 3/4 -1 RAH - 90 MCR - RA6000602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 45 °C
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Gewindeanschluss Zapfhahn - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Automatischer Schmutzablauf - nein
Packung
1 ST
EAN
8021647147455
Artikelnummer
AT1RA6000602
Herstellernummer
RA6000602
Hersteller
AT1
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
45 °C
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Gewindeanschluss Zapfhahn:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Automatischer Schmutzablauf:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Filterelement wechselbar:
ja
Mit Manometer:
nein
Filtergefäß Edelstahl:
nein
Gewindeanschlussmaß Zapfhahn:
1 Zoll
Maschenweite Filterelement:
90...90 µm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)


