ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5055114 SA 10-A SX - 50 MCR - RA5055114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sieb
Filterart - Wasserfilter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Maschenweite Filterelement - 0.05 mm
Länge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8021647020994
Artikelnummer
AT1RA5055114
Herstellernummer
RA5055114
Hersteller
AT1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sieb
Filterart:
Wasserfilter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Maschenweite Filterelement:
0.05 mm
Länge:
250 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
70 mm


