ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5014114 RL 7 SX - 50 MCR - RA5014114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sieb
Filterart - Wasserfilter
Maschenweite Filterelement - 0.05 mm
Länge - 173 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8021647020321
Artikelnummer
AT1RA5014114
Herstellernummer
RA5014114
Hersteller
AT1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sieb
Filterart:
Wasserfilter
Maschenweite Filterelement:
0.05 mm
Länge:
173 mm
Breite:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
173 mm
Durchmesser:
70 mm
RL SX Rete filtrante tubolare in poliestere. Le cartucce in rete lavabile con filtrazione nominale 50 micron consentono un flusso uniforme d’acqua e perdite di carico molto basse. Le cartucce vengono prodotte senza colla e sigillanti, e le reti vengono stampate sul supporto rigido strutturale (armatura). Cartucce con supporto rigido progettate per elevata resistenza e durata. SPECIFICHE TECNICHE: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Setto filtrante: rete di poliestere. • Armatura: polipropilene. • Guarnizioni: SEBS con tecnologia antimicrobica. • Temperatura di esercizio: 4°C - 45°C • Filtrazione di sedimenti • Durata media fino a 24 mesi • Manutenzione: lavare almeno ogni mese


