Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5000040 CARTUCCIA PER HYDRA RSH - 50 MCR - RA5000040

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5000040 CARTUCCIA PER HYDRA RSH - 50 MCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021647070449

Artikelnummer

AT1RA5000040

Herstellernummer

RA5000040

Hersteller

AT1

LE CARTUCCE LAVABILI RSH SONO COSTITUITE DA UNA RETE PLISSETTATA E DUE PIATTELLI IN POLIPROPILENE, E SONO PROGETTATE ESCLUSIVAMENTE PER FILTRI DELLA SERIE HYDRA E HYDRA RAINMASTER. La rete plissettata con grado di filtrazione di 50 micron può essere riutilizzata nel tempo senza perdere l’efficienza di filtrazione e le operazioni di pulizia sono facili. È sufficiente aprire la valvola del filtro che la alloggia e il lavaggio in controcorrente porterà via tutte le impurità dalla superficie, ripristinando le condizioni originali della cartuccia. La superficie filtrante, molto ampia grazie alla plissettatura, rende la cartuccia più durevole nel tempo. Altezza 7” - filtrazione nominale a 50 micron - capacità fino a 8000 l/h con perdite di carico ridotte.