ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA5000010 CARTUCCIA PER HYDRA RLH - 90 MCR - RA5000010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021647070418
Artikelnummer
AT1RA5000010
Herstellernummer
RA5000010
Hersteller
AT1
LE CARTUCCE LAVABILI RLH SONO COSTITUITE DA UN TELAIO IN POLIPROPILENE RINFORZATO E DA UNA RETE TUBOLARE IN POLIESTERE, E SONO PROGETTATE ESCLUSIVAMENTE PER FILTRI DELLA SERIE HYDRA E HYDRA RAINMASTER. Consentono un flusso d'acqua uniforme e limitate perdite d'acqua. Sono realizzate senza colla o sigillanti, mediante sovrastampaggio del supporto rigido sulla rete. Le cartucce filtranti lavabili offrono un ottimo rapporto costi-benefici, con altezza da 7", capacità fino a 8000 l/h e filtrazione nominale a 90 micron. Grazie al lavaggio in controcorrente il flusso dell’acqua rimuove i sedimenti dalla superficie della cartuccia e li espelle dal filtro, ripristinando condizioni paragonabili a quelle di una cartuccia nuova.