ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA111T111 SENIOR PLUS 3P MFO SX TS - RA111T111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 4...45 °C
Max. Arbeitsdruck - 8 bar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8021647157119
Artikelnummer
AT1RA111T111
Herstellernummer
RA111T111
Hersteller
AT1
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
4...45 °C
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mit Entlüftungsventil:
ja
Mit Manometer:
nein
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Werkstoff Filtertasse:
Kunststoff
Mit Filterelement:
nein
Bauhöhe:
315 mm
Höhe Filtergehäuse:
254 mm
Einbaulage:
horizontal
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)


