ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA107T411 MEDIUM PLUS 3P AFO SX TS - RA107T411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 4...45 °C
Max. Arbeitsdruck - 8 bar
Mit Entlüftungsventil - ja
Packung
1 ST
EAN
8021647170484
Artikelnummer
AT1RA107T411
Herstellernummer
RA107T411
Hersteller
AT1
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
4...45 °C
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Mit Entlüftungsventil:
ja
Mit Manometer:
nein
Mit Dichtungsmaterial:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Werkstoff Filtertasse:
Kunststoff
Mit Filterelement:
nein
Bauhöhe:
191 mm
Höhe Filtergehäuse:
127 mm
Einbaulage:
horizontal
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)


