Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA3500042 UV 1200 AL - 30W - NEA3500042

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA3500042 UV 1200 AL - 30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektrischer Anschluss - 1/N/PE~230 V

  • Leistung - 30 W

  • Material Grube - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Länge - 524 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056300925767

Artikelnummer

AT1NEA3500042

Herstellernummer

NEA3500042

Hersteller

AT1

Elektrischer Anschluss:

1/N/PE~230 V

Leistung:

30 W

Material Grube:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Länge:

524 mm

Durchmesser:

60.3 mm