ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000005 ADDOLCITORE JUPITER CAB 05 AVL - MINICAB - NEA1000005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wasservolumenstrom - 400...600 l/h
Anschlussmaß - 3/4 Zoll
Wasserdruck - 2...6 bar
Ausführung - Monoblock
Harzinhalt - 4.5 l
Packung
1 ST
EAN
8056300923428
Artikelnummer
AT1NEA1000005
Herstellernummer
NEA1000005
Hersteller
AT1
Wasservolumenstrom:
400...600 l/h
Anschlussmaß:
3/4 Zoll
Wasserdruck:
2...6 bar
Ausführung:
Monoblock
Harzinhalt:
4.5 l
Steuerung:
Volumensteuerung
Breite:
24 cm
Höhe:
54 cm
Wirkprinzip:
Ionisation
Länge:
43 cm
Wassertemperatur:
4...50 °C
Salzverbrauch pro Regeneration:
0.75 kg


