ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000004 ADDOLCITORE JUPITER CAB 30 ATL - NEA1000004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Ionisation
Ausführung - Monoblock
Steuerung - Zeitsteuerung
Wasservolumenstrom - 1800...2300 l/h
Anschlussmaß - 3/4 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8056300923411
Artikelnummer
AT1NEA1000004
Herstellernummer
NEA1000004
Hersteller
AT1
Wirkprinzip:
Ionisation
Ausführung:
Monoblock
Steuerung:
Zeitsteuerung
Wasservolumenstrom:
1800...2300 l/h
Anschlussmaß:
3/4 Zoll
Harzinhalt:
30 l
Salzverbrauch pro Regeneration:
4.5 kg
Länge:
50 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
113 cm
Wasserdruck:
2...6 bar
Wassertemperatur:
4...50 °C


