Startseite

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000003 ADDOLCITORE JUPITER CAB 15 ATL - NEA1000003

KopierenKopieren
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA1000003 ADDOLCITORE JUPITER CAB 15 ATL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wasservolumenstrom - 900...1100 l/h

  • Anschlussmaß - 3/4 Zoll

  • Wasserdruck - 2...6 bar

  • Ausführung - Monoblock

  • Harzinhalt - 15 l

Packung

  • 1 ST

EAN

8056300923404

Artikelnummer

AT1NEA1000003

Herstellernummer

NEA1000003

Hersteller

AT1

Wasservolumenstrom:

900...1100 l/h

Anschlussmaß:

3/4 Zoll

Wasserdruck:

2...6 bar

Ausführung:

Monoblock

Harzinhalt:

15 l

Steuerung:

Zeitsteuerung

Breite:

33 cm

Höhe:

113 cm

Wirkprinzip:

Ionisation

Länge:

50 cm

Wassertemperatur:

4...50 °C

Salzverbrauch pro Regeneration:

2.25 kg

JUPITER CAB - Addolcitore cabinato. E' l'addolcitore domestico compatto ed elegante: questa versione accorpa l'addolcitore e il tino salamoia in un unico cabinato, adattandosi facilmente a spazi di ridotte dimensioni. L’addolcitore acqua JUPTER CAB è progettato per eliminare la durezza dell'acqua mediante lo scambio, tramite apposite resine, di ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio. La continuità e l’efficacia dell’addolcimento è garantita dalla periodica rigenerazione delle resine. A questo provvede in automatico la testata di comando multifunzionale, azionata da un timer (modello JUPITER CAB ATL o da un sensore per il conteggio del volume di acqua trattata (JUPITER CAB AVL).