Startseite
Nicht mehr in Produktion

ATLANTIC - TIC986087 EXPLORER 270 - 986087

KopierenKopieren
ATLANTIC - TIC986087 EXPLORER 270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 270 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar

  • Wärmequelle - Raumluft

  • Wärmetauscherfläche - 1.2 m²

Packung

  • 1 ST

EAN

3410539860872

Artikelnummer

TIC986087

Herstellernummer

986087

Hersteller

TIC

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

270 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

8 bar

Wärmequelle:

Raumluft

Wärmetauscherfläche:

1.2 m²

Max. Wassertemperatur:

62 °C

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Mit digitalem Display:

ja

Höhe:

1957 mm

Breite:

620 mm

Leistungsaufnahme:

2.5 kW

Tiefe:

665 mm

Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147:

0.028 kW

Gewicht:

92 kg

Anodenschutz:

Magnesium

Typ Kältemittel:

sonstige

Kältemittel-Vorbefüllung:

860 kg

Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):

3.2

Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):

3.5

Leistungsindex nach EN 16147 (20 °C):

3.8

Zapfprofil:

XL

Explorer - Bollitore termodinamico per produzione acqua calda sanitaria. VANTAGGI: • Bollitore termodinamico in pompa di calore, utilizza il calore latente dell'aria ambiente per produrre ACS • Adatto al fabbisogno di acqua calda sanitaria di una famiglia fino a 6 persone • Comando a distanza tramite App • Compatibilità con impianto fotovoltaico • Versione con serprentino ausiliario • Canalizzabile • Resistenza elettrica in steatite con protezione ACI Hybrid