ATLANTIC - TIC876188 CALYPSO VM 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 150 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar
Wärmequelle - Raumluft
Einbindung Solar - ja
Packung
1 ST
EAN
3410538761880
Artikelnummer
TIC876188
Herstellernummer
876188
Hersteller
TIC
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
150 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
8 bar
Wärmequelle:
Raumluft
Einbindung Solar:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Max. Wassertemperatur:
62 °C
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Mit digitalem Display:
ja
Höhe:
1527 mm
Breite:
529 mm
Leistungsaufnahme:
2.15 kW
Tiefe:
539 mm
Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147:
0.024 kW
Gewicht:
66 kg
Typ Kältemittel:
R134a
Kältemittelinhalt:
580 kg
Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):
2.88
Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):
3.28
Zapfprofil:
L


