Startseite

ASTRONERGY EUROPE - ASRCHSM66RNDGFBH630 66 CELL TOPCON BIFACCIALE 630W SILVER FR - CHSM66RNDGFBH630

KopierenKopieren
ASTRONERGY EUROPE - ASRCHSM66RNDGFBH630 66 CELL TOPCON BIFACCIALE 630W SILVER FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007517073

Artikelnummer

ASRCHSM66RNDGFBH630

Herstellernummer

CHSM66RNDGFBH630

Hersteller

ASR

Tecnologia cellulare TOPCon 4.0 Adottando la pasta a bassa corrosione, la tecnologia LIF e la tecnologia multistrato Poly-Si/POML, completamente aggiornata rispetto a TOPCon 3.0, l'efficienza delle celle è ulteriormente migliorata dello 0,3%-0,5%. Wafer di silicio rettangolari Rispetto ai wafer di silicio da 182*182 mm, i wafer rettangolari presentano un aumento dell'area del 15,6%, consentendo ai pannelli solari di raggiungere una maggiore potenza e migliorando significativamente l'utilizzo del contenitore. Super Multi-Busbar (SMBB) Il design super multi-busbar aumenta il numero di strisce di saldatura e di punti di saldatura della barra principale, garantendo una distribuzione più uniforme delle sollecitazioni delle celle fotovoltaiche. Ciò aumenta la tolleranza alle microfessure e alle griglie rotte e accorcia il percorso di trasmissione della corrente; in questo modo, la resistenza in serie si riduce, aumentando di fatto la capacità di raccolta della corrente e migliorando l'utilizzo ottico. Pellicola di reindirizzamento della luce (LRF) Negli spazi tra le celle fotovoltaiche viene aggiunto uno speciale materiale riflettente, utilizzando il PTP come materiale di base, con uno strato riflettente sopra e uno strato adesivo sotto, che aumenta la riflessione direzionale della luce e migliora l'utilizzo ottico. Migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità Rispetto ai moduli solari convenzionali, questo modulo è in grado di offrire una maggiore potenza in condizioni di luce debole, come la foschia o il tempo nuvoloso. Anche con un'irradiazione di 200W/m², è in grado di mantenere una performance in condizioni di scarsa luminosità del 97,8%. Bassi costi BOS e bassi LCOE Il design a bassa tensione di questo modulo fotovoltaico aumenta la capacità installata della singola stringa. La maggiore potenza erogata per modulo riduce i costi BOS (balance of system) di cavi, terreni, racking, inverter, ecc. e il LCOE (levelized cost of electricity). Adattabile a diversi scenari applicativi Questi pannelli solari si adattano a diversi scenari applicativi, tra cui centrali elettriche su scala industriale, progetti C&I e distribuiti sui tetti, fattorie solari agro-potenziali e impianti solari offshore.