ASITA - ASIVMN15S05D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - VMN15S05D0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 10.3 mm
Höhe des Sensors - 15.9 mm
Länge des Sensors - 22.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 15 A
Packung
1 ST
EAN
8033075684495
Artikelnummer
ASIVMN15S05D0
Herstellernummer
VMN15S05D0
Hersteller
ASI
Breite des Sensors:
10.3 mm
Höhe des Sensors:
15.9 mm
Länge des Sensors:
22.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


