Startseite
Nicht mehr in Produktion

ASITA - ASIVMN15S04D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - VMN15S04D0

KopierenKopieren
ASITA - ASIVMN15S04D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 10.3 mm

  • Höhe des Sensors - 15.9 mm

  • Länge des Sensors - 27.8 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 15 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075684471

Artikelnummer

ASIVMN15S04D0

Herstellernummer

VMN15S04D0

Hersteller

ASI

Breite des Sensors:

10.3 mm

Höhe des Sensors:

15.9 mm

Länge des Sensors:

27.8 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...125 °C

Schutzart (IP):

IP30

Microinterruttore in miniatura serie VMN, portata 15 A 125/250 VAC forza di attivazione standard.