Startseite
Nicht mehr in Produktion

ASITA - ASIVMN15S00D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - VMN15S00D0

KopierenKopieren
ASITA - ASIVMN15S00D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Breite des Sensors - 10.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8033075684372

Artikelnummer

ASIVMN15S00D0

Herstellernummer

VMN15S00D0

Hersteller

ASI

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite des Sensors:

10.3 mm

Länge des Sensors:

22.2 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe des Sensors:

15.9 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Microinterruttori miniatura a tre terminali con capacità di interruzione da 6 a 15 A, conformi alla norma EN 61058-1 [approvazione UR E91274; VDE 15351; S 8193; CSA LR85259]