ASITA - ASIVA216S106D0 MICROINTERR. MINIATURA-LEVA 25.9MM+ROTEL - VA216S106D0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 10.3 mm
Höhe des Sensors - 15.9 mm
Länge des Sensors - 27.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A
Packung
100 ST
EAN
8058333331911
Artikelnummer
ASIVA216S106D0
Herstellernummer
VA216S106D0
Hersteller
ASI
Breite des Sensors:
10.3 mm
Höhe des Sensors:
15.9 mm
Länge des Sensors:
27.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...125 °C
Schutzart (IP):
IP40


