Startseite

ASITA - ASITZ9107 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ9107

KopierenKopieren
ASITA - ASITZ9107 INTERRUTTORE FINE CORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 74 mm

  • Länge des Sensors - 33 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 5 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8033075683801

Artikelnummer

ASITZ9107

Herstellernummer

TZ9107

Hersteller

ASI

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

74 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.2 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...65 °C

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige