ASITA - ASITZ6104 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ6104
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25.4 mm
Höhe des Sensors - 44.5 mm
Länge des Sensors - 86 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A
Packung
1 ST
EAN
8033075683658
Artikelnummer
ASITZ6104
Herstellernummer
TZ6104
Hersteller
ASI
Breite des Sensors:
25.4 mm
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Länge des Sensors:
86 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.2 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige