ASITA - ASITZ6101 Interruttore fine corsa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Breite des Sensors - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8033075683634
Artikelnummer
ASITZ6101
Herstellernummer
TZ6101
Hersteller
ASI
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
25.4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
86 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A