ASITA - ASITZ6001 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ6001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 25.4 mm
Höhe des Sensors - 44.5 mm
Länge des Sensors - 86 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 15 A
Packung
1 ST
EAN
8033075683580
Artikelnummer
ASITZ6001
Herstellernummer
TZ6001
Hersteller
ASI
Breite des Sensors:
25.4 mm
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Länge des Sensors:
86 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP50


