ASITA - ASITM1705 MICROINTERRUTTORE A VITE - TM1705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 17.6 mm
Höhe des Sensors - 23.7 mm
Länge des Sensors - 49.6 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 15 A
Packung
20 ST
EAN
8033075681517
Artikelnummer
ASITM1705
Herstellernummer
TM1705
Hersteller
ASI
Breite des Sensors:
17.6 mm
Höhe des Sensors:
23.7 mm
Länge des Sensors:
49.6 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


