ASITA - ASITM1704-1 MICROINTERRUTTORE SIGILLATO A VITE - TM1704-1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 17.6 mm
Höhe des Sensors - 23.7 mm
Länge des Sensors - 49.6 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A
Packung
20 ST
EAN
8033075681463
Artikelnummer
ASITM1704-1
Herstellernummer
TM1704-1
Hersteller
ASI
Breite des Sensors:
17.6 mm
Höhe des Sensors:
23.7 mm
Länge des Sensors:
49.6 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.2 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
sonstige