ASITA - ASITM1401 Microinterruttore a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Breite des Sensors - 19.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
20 ST
EAN
8033075681210
Artikelnummer
ASITM1401
Herstellernummer
TM1401
Hersteller
ASI
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
19.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
73.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
38.5 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A