Startseite

ASITA - ASITM1307 MICROINTERRUTTORE A VITE - TM1307

KopierenKopieren
ASITA - ASITM1307 MICROINTERRUTTORE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 17.6 mm

  • Höhe des Sensors - 23.7 mm

  • Länge des Sensors - 49.6 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 15 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 15 A

Packung

  • 20 ST

EAN

8033075681128

Artikelnummer

ASITM1307

Herstellernummer

TM1307

Hersteller

ASI

Breite des Sensors:

17.6 mm

Höhe des Sensors:

23.7 mm

Länge des Sensors:

49.6 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Microinterruttori base (standard) e versione con chiusura ermetica, conformità alla norma EN 60947-5-1 [approvazione UR E99688].