Startseite

ASITA - ASITM1300 MICROINTERRUTTORE A VITE - TM1300

KopierenKopieren
ASITA - ASITM1300 MICROINTERRUTTORE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Breite des Sensors - 17.6 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8033075680978

Artikelnummer

ASITM1300

Herstellernummer

TM1300

Hersteller

ASI

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite des Sensors:

17.6 mm

Länge des Sensors:

49.6 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe des Sensors:

23.7 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Microinterruttori base (standard) e versione con chiusura ermetica, conformità alla norma EN 60947-5-1 [approvazione UR E99688].