Startseite

ASITA - ASISM1N6S504A0 MICROINTERRUTTORE SUB-MINIATURA - SM1N6S504A0

KopierenKopieren
ASITA - ASISM1N6S504A0 MICROINTERRUTTORE SUB-MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 6.4 mm

  • Höhe des Sensors - 10.6 mm

  • Länge des Sensors - 19.8 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

Packung

  • 100 ST

EAN

8050148063155

Artikelnummer

ASISM1N6S504A0

Herstellernummer

SM1N6S504A0

Hersteller

ASI

Breite des Sensors:

6.4 mm

Höhe des Sensors:

10.6 mm

Länge des Sensors:

19.8 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

ja

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...125 °C

Schutzart (IP):

IP30