Startseite

ASITA - ASIFT6031-90 MISURATORE DELLA R DI TERRA+MODULO Z3210 - FT6031-90

KopierenKopieren
ASITA - ASIFT6031-90 MISURATORE DELLA R DI TERRA+MODULO Z3210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148069911

Artikelnummer

ASIFT6031-90

Herstellernummer

FT6031-90

Hersteller

ASI

FT6031-90 comprende lo strumento FT6031-50 + il modulo wireless bluetooth Z3210 che aggiunge la possibilità di connettersi, tramite interfaccia bluetooth, alla APP Gennect Cross (scaricabile gratuitamente) che permette una gestione intelligente delle prove, trasferendo in tempo reale i valori di misura sul display dello smartphone con la possibilità di visualizzare grafici e tabelle numeriche dei dati raccolti, realizzare registrazioni storiche, condividere istantaneamente i risultati con altri colleghi non presenti in campo. Lo strumento utilizza il metodo di misura volt-amperometrico tramite infissione nel terreno di sonde ausiliarie di prova per la verifica della resistenza di terra a 3 poli, mentre per la verifica con il metodo semplificato a 2 poli(su sistemi TT) la misura viene svolta fra il conduttore di neutro e il conduttore di terra di una comune presa di corrente. La funzione integrata di comparazione permette di confrontare automaticamente il valore misurato con la soglia di riferimento configurata, visualizzando a display l’esito della prova (buono/fallito) con segnalazione acustica supplementare. FT6031-50 dispone di caratteristiche costruttive di elevato livello in termini di robustezza e protezione. La struttura è completamente avvolta da un guscio in gomma anti-urto DROP PROOF, il Grado di protezione complessivo è IP67 quindi totalmente immune alla polvere e all’immersione temporanea, e le condizioni ambientali di utilizzo, grazie alla qualità dei componenti sono notevoli: vanno infatti da -25°C a +65°C.