Startseite

ASITA - ASIEPR900 NASTRO AUTOAGGLOM.EPR 0,50MMX19MMX9,1M N

KopierenKopieren
ASITA - ASIEPR900 NASTRO AUTOAGGLOM.EPR 0,50MMX19MMX9,1M N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - EPR

  • Länge - 9.1 m

  • Isolierend - ja

  • Temperaturbeständigkeit - 0...80 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148065760

Artikelnummer

ASIEPR900

Herstellernummer

EPR900

Hersteller

ASI

Breite:

19 mm

Werkstoff:

EPR

Länge:

9.1 m

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...80 °C

Stärke:

0.5 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Nastro autoagglomerante, formato da uno speciale composto a base di gomma etilenpropilenica (EPR) che, in applicazione, si fonde su se stesso formando un blocco unico impermeabile e resistente agli acidi.