Startseite

ASITA - ASIASNE8014 COMMUTATORE UNIPOLARE MINIATURA - ASNE8014

KopierenKopieren
ASITA - ASIASNE8014 COMMUTATORE UNIPOLARE MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148062899

Artikelnummer

ASIASNE8014

Herstellernummer

ASNE8014

Hersteller

ASI

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

3 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

250 V

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein