ASITA - ASIASNE8013 INTERRUTTORE/DEVIATORE UNIPOLARE MINIATU - ASNE8013
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 250 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 3 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
EAN
8033075691875
Artikelnummer
ASIASNE8013
Herstellernummer
ASNE8013
Hersteller
ASI
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
250 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
nein
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Frontschildgröße:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30


