Startseite

ASITA - ASIASNE8011 INTERRUTTORE/DEVIATORE BIPOLARE MINIATUR - ASNE8011

KopierenKopieren
ASITA - ASIASNE8011 INTERRUTTORE/DEVIATORE BIPOLARE MINIATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 250 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075691851

Artikelnummer

ASIASNE8011

Herstellernummer

ASNE8011

Hersteller

ASI

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

250 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

3 A

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Frontschildgröße:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30