Startseite

ASITA - ASI9016 COMMUTATORE UNIP. 16A MOM.ON-OFF-MOM.ON - 9016

KopierenKopieren
ASITA - ASI9016 COMMUTATORE UNIP. 16A MOM.ON-OFF-MOM.ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 50 ST

EAN

8058333335308

Artikelnummer

ASI9016

Herstellernummer

9016

Hersteller

ASI

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

250 V

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein