ASITA - ASI9013-FS COMMUTATORE UNIPOL. 16A ON-OFF-ON FAST-O - 9013-FS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Packung
50 ST
EAN
8058333332437
Artikelnummer
ASI9013-FS
Herstellernummer
9013-FS
Hersteller
ASI
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontmontage:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
250 V
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein


