Startseite

ASITA - ASI8021-FS INTERRUTTORE BIPOL. 16A ON-OFF FAST-ON - 8021-FS

KopierenKopieren
ASITA - ASI8021-FS INTERRUTTORE BIPOL. 16A ON-OFF  FAST-ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 250 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

8033075692704

Artikelnummer

ASI8021-FS

Herstellernummer

8021-FS

Hersteller

ASI

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

250 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Nullstellung:

nein

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Frontschildgröße:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30