ASITA - ASI8013 COMMUTATORE UNIPOLARE 16A ON-OFF-ON - 8013
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 250 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Packung
50 ST
EAN
8033075692674
Artikelnummer
ASI8013
Herstellernummer
8013
Hersteller
ASI
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
250 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Frontschildgröße:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30


