Startseite

ASITA - ASI8011 INTERRUTTORE UNIPOLARE A LEVETTA 16A ON- - 8011

KopierenKopieren
ASITA - ASI8011 INTERRUTTORE UNIPOLARE A LEVETTA 16A ON-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 50 ST

EAN

8033075692605

Artikelnummer

ASI8011

Herstellernummer

8011

Hersteller

ASI

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

250 V

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Interruttore a leva in nylon idoneo per apparecchiature con classe isolamento II

Ein ASITA Produkt

Entdecken Sie die ASITA-Serie