ASITA - ASI8011-FS INTERRUTTORE UNIPOL. 16A ON-OFF FAST-ON - 8011-FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Packung
50 ST
EAN
8033075692612
Artikelnummer
ASI8011-FS
Herstellernummer
8011-FS
Hersteller
ASI
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Geeignet für Frontmontage:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
250 V
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein