ASITA - ASI6016 COMMUTATORE UNIP. 16A MOM.ON-OFF-MOM.ON - 6016
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 250 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Packung
50 ST
EAN
8033075687397
Artikelnummer
ASI6016
Herstellernummer
6016
Hersteller
ASI
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
250 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Frontschildgröße:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30


