ASITA - ASI338473825NE NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX38MMX25M IMQ NERO - 338473825NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 38 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - schwarz
Länge - 25 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
8033075686512
Artikelnummer
ASI338473825NE
Herstellernummer
338473825NE
Hersteller
ASI
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Ein ASITA Produkt
Entdecken Sie die ASITA-Serie


