ASITA - ASI338473825GR NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX38MMX25M IMQ GRIG - 338473825GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 38 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Packung
100 ST
EAN
8033075686505
Artikelnummer
ASI338473825GR
Herstellernummer
338473825GR
Hersteller
ASI
Farbe:
grau
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.


