ASITA - ASI338473025NE NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX30MMX25M IMQ NERO - 338473025NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 30 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Packung
1 ST
EAN
8033075686482
Artikelnummer
ASI338473025NE
Herstellernummer
338473025NE
Hersteller
ASI
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Ein ASITA Produkt
Entdecken Sie die ASITA-Serie


