Startseite

ASITA - ASI338473025GR NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX30MMX25M IMQ GRIG - 338473025GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 25 m

Packung

  • 100 ST

EAN

8033075686475

Artikelnummer

ASI338473025GR

Herstellernummer

338473025GR

Hersteller

ASI

Farbe:

grau

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.